Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI21076-37 TOKYO S ESD S1PS FO SR - 0RI21076-37

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI21076-37 TOKYO S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546441497

Artikelnummer

UGU0RI21076-37

Herstellernummer

0RI21076-37

Hersteller

UGU

Calzature antinfortunistiche donna, ideali per chie tenuto a lavorare in piedi per molte ore. Scarpe comode da lavoro con sottopiede anatomico con inserto antifatica WOW2 e proprieta automodellanti per un comfort prolungato. Calzature da lavoro leggere e traspiranti con tomaia in morbida pelle scamosciata forata e inserti in mesh blu. La fodera WingTex a canali d?aria assicura benessere e salute del piede. Tokyo e una calzatura di sicurezza in classe di protezione S1P SRC ESD con puntale AirToe composite per la protezione della parte anteriore del piede e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che garantisce la sicurezza del 100% della pianta del piede. Scarpe antinfortunistiche antiscivolo con suola PU/PU anti-abrasione, antiolio e antistatica adatte per magazziniere, autotrasporti e logistica, carpentiere, falegname, operaio generico, benzinaio, artigiano, muratore, elettricista, idraulico, giardiniere e agricoltura, imbianchino, meccanico e gommista.