Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI20666-41 VORTIX S ESD S1PS FO SR - 0RI20666-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI20666-41 VORTIX S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546441121

Artikelnummer

UGU0RI20666-41

Herstellernummer

0RI20666-41

Hersteller

UGU

Calzature da lavoro leggere e comode con tomaia in morbida pelle scamosciata forata e inserti in mesh. Bande laterali e stringhe gialle a contrasto e fodera interna a canali d?aria per una traspirabilita aumentata e un comfort prolungato. Scarpe antinfortunistiche antiscivolo con suola antiolio, anti-abrasione e antistatica. Vortix e un modello di scarpe da lavoro basse che assicurano benessere durante tutta la giornata grazie al sottopiede automodellante WOW2 con inserto antifatica che riduce lo stress corporeo e garantisce una corretta distribuzione del peso corporeo. Calzature di sicurezza in classe di protezione S1P SRC ESD con puntale AirToe Composite e sistema anti-perforazione ?No Metal? Save & Flex Plus cucita direttamente sulla tomaia. Scarpe da lavoro uomo e donna ideali per autotrasporti e logistica, artigiani, muratore, elettricista, idraulico, giardiniere e agricoltura, imbianchino, meccanico e gommista, magazziniere, carpentiere, falegname, operaio generico, benzinaio.