Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI20036-46 REFLEX S ESD S1PS FO SR - 0RI20036-46

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI20036-46 REFLEX S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546439913

Artikelnummer

UGU0RI20036-46

Herstellernummer

0RI20036-46

Hersteller

UGU

Scarpe antinfortunistiche leggere con tomaia in morbida pelle scamosciata forata e inserti in mesh e fodera interna WingTex a canali d?aria per una maggiore traspirabilita. Reflex e un modello di scarpe da lavoro basse con puntale in composito e sistemaanti-perforazione Save & Flex Plus totalmente tessile direttamente cucito sulla tomaia per una protezione del 100% della pianta del piede. Calzature di sicurezza in classe di protezione S1P SRC ESD con suola PU/PU con protezione anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Scarpe antinfortunistiche comode con sottopiede anatomico WOW2 ad effetto antifatica costituito da una struttura arcoplantare automodellante e un inserto in grado di alleviare lo stress corporeo, ideale quando si deve lavorare in piedi per lungo tempo. Calzature da lavoro adatte per muratore, elettricista, idraulico, giardiniere e agricoltura, imbianchino, meccanico e gommista, autotrasporti e logistica, magazziniere, carpentiere, falegname, operaio generico, benzinaio e artigiani.