Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI11034-44 DOMINGO S S3S CI HI HRO FO SR - 0RI11034-44

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI11034-44 DOMINGO S S3S CI HI HRO FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546447611

Artikelnummer

UGU0RI11034-44

Herstellernummer

0RI11034-44

Hersteller

UGU

Scarpe da lavoro alte con tomaia in Putek? Plus altamente resistente all?abrasione, traspirante e idrorepellente. Bande laterali, stringhe e suola in colore a contrasto. Calzature antinfortunistiche con puntale Airtoe Composite e sistema anti-perforazione tessile a protezione della parte anteriore e della pianta del piede. Il comfort e garantito dalla presenza del sottopiede WOW2 che, grazie alla combinazione tra struttura arcoplantare automodellante e l?inserto anti-fatica, riduce lo stress corporeo emigliora la sensazione di comodita e benessere. Scarpe antinfortunistiche uomo con suola antiscivolo, antiolio, antistatica e anti-abrasione adatta a diversi ambiti lavorativi e, in modo particolare per benzinai, meccanici e gommisti, agricoltura e giardineria, trasporti & logistica, cantiere e muratore, artigiani, falegnami, elettricisti, idraulici, imbianchini, operai. Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 HRO HI SRC CI con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.).