Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI10164-41 SCURO S ESD S3S CI FO SR - 0RI10164-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI10164-41 SCURO S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546439210

Artikelnummer

UGU0RI10164-41

Herstellernummer

0RI10164-41

Hersteller

UGU

Scarpe da lavoro uomo, adatte anche a un pubblico femminile, con tomaia idrorepellente in pelle fiore bottalato in classe di protezione S3 CI SRC ESD. Sicurezza garantita dalla presenza della soletta anti-perforazione Save & Flex Plus totalmente tessilee cucita direttamente sulla tomaia, del puntale Airtoe composite e della suola in PU/PU antiscivolo, antiolio, antistatica e anti-abrasione. Scarpe antinfortunistiche alte ad elevato livello di comfort grazie alla fodera WingTex a tunnel d?aria che assicura traspirabilita alla calzatura e alla presenza del sottopiede WOW2 composto da una struttura arcoplantare automodellante e da un inserto antifatica con effetti di maggior equilibrio, stabilita e percezione di benessere prolungato nel corso di tutta lagiornata lavorativa. La particolare protezione dal freddo della suola (A temp. ? 10 ?C.) rende Scuro ideale come modello di scarpe per agricoltore, giardiniere, operaio, elettricista, idraulico, falegname, imbianchino, benzinaio, meccanico, gommista, trasporti e logistica.