Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RC20174-43 YODA CARPET S ESD S3S CI FO SR - 0RC20174-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RC20174-43 YODA CARPET S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546391716

Artikelnummer

UGU0RC20174-43

Herstellernummer

0RC20174-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

43

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, infinergy S3 SRC CI ESD

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie