Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RC20036-39 POINT CARPET S ESD S1PS FO SR - 0RC20036-39

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RC20036-39 POINT CARPET S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 39

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546389584

Artikelnummer

UGU0RC20036-39

Herstellernummer

0RC20036-39

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

39

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S1P SRC ESD

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie