U-GROUP SPA - UGU0GO10064-41 CLIMB GTX S S7S CI HI HRO FO SR - 0GO10064-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Farbe - braun
Art der Schließung - Schnürsenkel
Obermaterial - Leder
Schuhgröße (Europa) - 41
Packung
1 ST
EAN
8033546222355
Artikelnummer
UGU0GO10064-41
Herstellernummer
0GO10064-41
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Farbe:
braun
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Obermaterial:
Leder
Schuhgröße (Europa):
41
Scarpe con tomaia in morbida pelle pull up, idrorepellente. Fodera membrana GORE-TEX® Performance. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante . Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


