Startseite

TURCK BANNER SRL - TUKU2251-1 RSE 57-TR2 - U2251-1

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUKU2251-1 RSE 57-TR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101022643

Artikelnummer

TUKU2251-1

Herstellernummer

U2251-1

Hersteller

TUK

Accessories for Fieldbus Systems, Bus termination resistor, , Type: M12 ? 1 male connector, 5-pin, For use in CAN (DeviceNet?, CANopen) applications, Rated voltage: 10?30 VDC (max. 7.6 VDC on pins with resistor), Internal resistor 120 ?, 1/2 W, Protection class: NEMA 1, 3, 4, 6P and IEC IP68, IP69K, Temperature range: -40 ?C?+80 ?C