Startseite

TURCK BANNER SRL - TUKF0142 FDNL-S1204H-0142 - F0142

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUKF0142 FDNL-S1204H-0142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 197 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101673777

Artikelnummer

TUKF0142

Herstellernummer

F0142

Hersteller

TUK

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

197 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

60 mm

I/O Module for DeviceNet, 12 digital pnp inputs, 4 digital outputs 2 A, , For robot applications, Robust electromechanics, High magnetic field immunity, Intelligent terminating resistor, Module-related diagnostics, Short-circuit - group signal, IP20 terminal connection, Fiber-glass reinforced housing, Shock and vibration tested, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67