Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6834014 PS250R-504-LI2UPN8X-H1141/3GD - 6834014

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6834014 PS250R-504-LI2UPN8X-H1141/3GD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Arbeitsdruck - 250000 hPa

  • Einschaltdruck - 0...0 bar

  • Anfangseinstellung - 0...0 hPa

  • Ausschaltdruck - 250...250 bar

  • Endeinstellung - 250000...250000 hPa

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101377606

Artikelnummer

TUK6834014

Herstellernummer

6834014

Hersteller

TUK

Max. Arbeitsdruck:

250000 hPa

Einschaltdruck:

0...0 bar

Anfangseinstellung:

0...0 hPa

Ausschaltdruck:

250...250 bar

Endeinstellung:

250000...250000 hPa

Max. Prüfdruck:

500 bar

Berstdruck:

500 bar

Mediumtemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

18...30 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

25000000 Pa

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Einstellbarer Strombereich:

4...20 A

Schutzart (IP):

IP67

Pressure Sensor (Rotatable), With Analog Output and PNP/NPN Transistor Switching Output, Output 2 Reprogrammable as Switching Output, , Housing is rotatable after plugging the process connection, Reading of adjusted values without tool, Recessed pushbutton and keylock for secure programming, Permanent indication of pressure (bar, psi, kPa, MPa, misc), Peak pressure memory, Pressure range 0?250 bar rel., ATEX category II 3 G, Ex zone 2, ATEX category II 3 D, Ex zone 22