Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3097871 K70LGP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3097871 K70LGP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 1

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488978716

Artikelnummer

TUK3097871

Herstellernummer

3097871

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K70LGP: Serie K70 EZ-LIGHT, Indicatore a 1 colore, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP65, Ingresso, PNP, Colori, Verde, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)