Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3097634 QS18EP6XLPCQ8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3097634 QS18EP6XLPCQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Einstellverfahren - Teach-In

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488976347

Artikelnummer

TUK3097634

Herstellernummer

3097634

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Einstellverfahren:

Teach-In

Reaktionszeit:

0.4 ms

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

49.5 mm

Länge des Sensors:

31.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

Schutzart (NEMA):

4X

QS18EP6XLPCQ8: Sensore per oggetti trasparenti serie Expert QS18, Campo di misura, 3000 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, PNP, QD integrale M12