Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3097544 Q4XFPCOD310-Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3097544 Q4XFPCOD310-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich Länge - 35...310 mm

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Breite des Sensors - 18 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe des Sensors - 57.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488975449

Artikelnummer

TUK3097544

Herstellernummer

3097544

Hersteller

TUK

Messbereich Länge:

35...310 mm

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

57.6 mm

Länge des Sensors:

33.3 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Q4XFPCOD310-Q8: Serie Q4X, oggetto trasparente, portata, 310 mm, ingresso, 10-30 V cc, uscite, 1 PNP, QD integrale M12 a 4 pin, alloggiamento per montaggio a filo