TURCK BANNER SRL - TUK3097309 WLB32ZC285MQM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Länge - 368 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488973094
Artikelnummer
TUK3097309
Herstellernummer
3097309
Hersteller
TUK
Spannungsart:
AC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Länge:
368 mm
Breite:
38.3 mm
Höhe/Tiefe:
50.2 mm


