TURCK BANNER SRL - TUK3097293 TL50WGBYRALSQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 6
Lautstärke - 94 dB
Schutzart (IP) - IP67
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0662488972936
Artikelnummer
TUK3097293
Herstellernummer
3097293
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
6
Lautstärke:
94 dB
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
weiß
Höhe:
305.3 mm
Farbe Licht 2:
grün
Farbe Licht 3:
blau
Farbe Licht 4:
gelb
Farbe Licht 5:
rot
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


