Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3096669 K30APT2FRGF2QP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3096669 K30APT2FRGF2QP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Höhe des Sensors - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488966690

Artikelnummer

TUK3096669

Herstellernummer

3096669

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

12...30 V

Höhe des Sensors:

41 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

K30APT2FRGF2QP: Serie K30 EZ-LIGHT, sensore touch a colori a 2 ingressi Gen 2 FDA, Tensione, 12-30 V cc, Alloggiamento, copoliestere FDA, IP67 IP69K, Ingresso, PNP (NO), Colori, rosso - alimentazione applicata, verde - ingresso attivo, Pigtail QD in PVC M12 a 5 pin da 150 mm (6 pollici)