Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3096516 K30APT2GRCQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3096516 K30APT2GRCQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Höhe des Sensors - 54.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488965167

Artikelnummer

TUK3096516

Herstellernummer

3096516

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

12...30 V

Höhe des Sensors:

54.5 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

K30APT2GRCQ: Serie K30 EZ-LIGHT, sensore touch a 2 colori di seconda generazione, la luce touch sostituisce la luce di lavoro, tensione, 12-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, ingresso, PNP (NO), colori, verde rosso, connettore QD integrato M12