TURCK BANNER SRL - TUK3096127 SG-TL70-GYR

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei DC - 12...30 V
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP65
AuĂendurchmesser - 70 mm
GehÀusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
0662488961275
Artikelnummer
TUK3096127
Herstellernummer
3096127
Hersteller
TUK
Betriebsspannung bei DC:
12...30 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
AuĂendurchmesser:
70 mm
GehÀusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
4X
Modulo luminoso TL70; Colori: Verde Giallo Rosso; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/Lampeggiante; Alloggiamento nero; Da utilizzare con basi B-TL70-