TURCK BANNER SRL - TUK3095292 Q4XTBCOD300-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich Länge - 25...300 mm
Versorgungsspannung - 10...30 V
Breite des Sensors - 18 mm
Schutzart (IP) - IP67
Höhe des Sensors - 57.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488952921
Artikelnummer
TUK3095292
Herstellernummer
3095292
Hersteller
TUK
Messbereich Länge:
25...300 mm
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
57.5 mm
Länge des Sensors:
43.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


