TURCK BANNER SRL - TUK3094851 LTF12IC2LD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Messbereich Länge - 50...12000 mm
Versorgungsspannung - 12...30 V
Breite des Sensors - 38 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488948511
Artikelnummer
TUK3094851
Herstellernummer
3094851
Hersteller
TUK
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Messbereich Länge:
50...12000 mm
Versorgungsspannung:
12...30 V
Breite des Sensors:
38 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
66 mm
Länge des Sensors:
68.7 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Vorausfallmeldung:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


