TURCK BANNER SRL - TUK3094447 WLS28-2CW430XM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Nennspannung - 12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Packung
1 ST
EAN
0662488944476
Artikelnummer
TUK3094447
Herstellernummer
3094447
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Nennspannung:
12...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Länge:
503.5 mm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm


