Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3094299 WLS27CW285DSQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3094299 WLS27CW285DSQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488942991

Artikelnummer

TUK3094299

Herstellernummer

3094299

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

12...30 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

360 mm

Breite:

27 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Durchmesser:

27 mm

WLS27CW285DSQ: Illuninatore Strip da lavoro WLS27, Finestra diffusa, Lunghezza, 285 mm, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, IP69K, Colore, Bianco, Collegabile in cascata, QD integrale M12 a 4 pin