Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3094218 B-TL70DXN2-Q8 - 3094218

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3094218 B-TL70DXN2-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung DC - 12...30 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094239

Artikelnummer

TUK3094218

Herstellernummer

3094218

Hersteller

TUK

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung DC:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Modulo base wireless TL70 2,4 GHz; supporta da 1 a 6 moduli; tensione: 12-30 V CC; grado di protezione ambientale: IP65; connettore QD integrato M12 a 8 pin; alloggiamento nero