TURCK BANNER SRL - TUK3094084 K30APTXYF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Versorgungsspannung - 12...30 V
Höhe des Sensors - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488940843
Artikelnummer
TUK3094084
Herstellernummer
3094084
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
12...30 V
Höhe des Sensors:
41 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V


