Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3092979 WLB32ZC570PBQMC

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3092979 WLB32ZC570PBQMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Länge - 580 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488929794

Artikelnummer

TUK3092979

Herstellernummer

3092979

Hersteller

TUK

Spannungsart:

AC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

580 mm

Breite:

38.3 mm

Höhe/Tiefe:

50.2 mm

WLB32ZC570PBQMC: Work light WLB32, Interruttore alto/basso/spento, Lunghezza, 570 mm, Tensione, 90-264 V CA, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, bianco, Collegabile a cascata, Cavo di alimentazione con cavi volanti QD, Finestra diffusa