TURCK BANNER SRL - TUK3092396 TL70GYRACQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Lautstärke - 92 dB
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0662488923969
Artikelnummer
TUK3092396
Herstellernummer
3092396
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Lautstärke:
92 dB
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Höhe:
268.6 mm
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung bei DC:
12...30 V
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm


