Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3092335 TL70GRQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3092335 TL70GRQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488923358

Artikelnummer

TUK3092335

Herstellernummer

3092335

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Höhe:

162.2 mm

Farbe Licht 2:

rot

Betriebsspannung bei DC:

12...30 V

Breite:

70 mm

Tiefe:

70 mm

TL70GRQ: Torretta luminosa TL70, alloggiamento nero, indicatore a 2 colori, tensione, 12-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP65, ingresso, bimodale, colori, verde rosso, connettore QD integrale M12 a 5 pin