Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3092211 SG-TL70-G

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3092211 SG-TL70-G

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei DC - 12...30 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • GehĂ€usefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488922115

Artikelnummer

TUK3092211

Herstellernummer

3092211

Hersteller

TUK

Betriebsspannung bei DC:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

GehÀusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X

Modulo luminoso TL70; Colore: Verde; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/Lampeggiante; Alloggiamento nero; Da utilizzare con basi B-TL70-