Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3091359 TL50CBGYRALS3Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3091359 TL50CBGYRALS3Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 5

  • Lautstärke - 94 dB

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488913595

Artikelnummer

TUK3091359

Herstellernummer

3091359

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

5

Lautstärke:

94 dB

Schutzart (IP):

IP67

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

blau

Höhe:

239.4 mm

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

gelb

Farbe Licht 4:

rot

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50CBGYRALS3Q: Torretta luminosa compatta, indicatore acustico pulsato sigillato a 4 colori, tensione, 12-30 V cc o 24 V ca, grado di protezione ambientale, IP67, ingresso, bimodale, colori, blu, verde, giallo, rosso, connettore a sgancio rapido M12 integrato