Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3090898 IVU2PRGB04

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3090898 IVU2PRGB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Höhe - 95.3 mm

  • Breite - 81.2 mm

  • Tiefe - 51.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488908980

Artikelnummer

TUK3090898

Herstellernummer

3090898

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Höhe:

95.3 mm

Breite:

81.2 mm

Tiefe:

51.5 mm

IVU2PRGB04: Sensore remoto iVu PLUS TG Gen2 con Ethernet, luce ad anello blu e lente da 4,3 mm, richiede cavo di alimentazione e staffa, cavo Ethernet e USB opzionali