TURCK BANNER SRL - TUK3090735 IVU2PTGR08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannungsart - DC 
- Höhe - 95.3 mm 
- Breite - 81.2 mm 
- Tiefe - 51.5 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
0662488907358
Artikelnummer
TUK3090735
Herstellernummer
3090735
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Höhe:
95.3 mm
Breite:
81.2 mm
Tiefe:
51.5 mm
IVU2PTGR08: Sensore iVu PLUS TG Gen2 con Ethernet, luce ad anello rossa e obiettivo da 8 mm, richiede cavo di alimentazione e staffa, cavo Ethernet e USB opzionali


