TURCK BANNER SRL - TUK3087935 TL50HGYRAOSIQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Lautstärke - 95 dB
Schutzart (IP) - IP67
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0662488879358
Artikelnummer
TUK3087935
Herstellernummer
3087935
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Lautstärke:
95 dB
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Höhe:
223.8 mm
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


