Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3087556 DF-G2-PS-2M

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3087556 DF-G2-PS-2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Spannungsart - DC

  • Umgebungstemperatur - -10...55 °C

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488875565

Artikelnummer

TUK3087556

Herstellernummer

3087556

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP50

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

DF-G2-PS-2M: Amplificatore in fibra ottica a doppio display ad alta velocità con fascio rosso DF-G2, Gamma, dipende dalla fibra, ingresso 10-30 V cc, uscite, 1 PNP, cavo in PVC a 4 conduttori da 2 m