Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3087105 DX80N2X6S-PM2

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3087105 DX80N2X6S-PM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 80.9 mm

  • Höhe - 80.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488871055

Artikelnummer

TUK3087105

Herstellernummer

3087105

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

80.9 mm

Höhe:

80.1 mm

Tiefe:

44.5 mm

DX80N2X6S-PM2: Nodo serie PM - LCD per diagnostica, 2,4 GHz, IP67 / NEMA 6, Ingressi, quattro NPN/PNP discreti selezionabili, due 0-20 mA, Uscite, quattro PNP discreti, due 0-20 mA