TURCK BANNER SRL - TUK3086750 LE550UQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Messbereich Länge - 100...1000 mm
Versorgungsspannung - 12...30 V
Breite des Sensors - 26 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488867508
Artikelnummer
TUK3086750
Herstellernummer
3086750
Hersteller
TUK
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Messbereich Länge:
100...1000 mm
Versorgungsspannung:
12...30 V
Breite des Sensors:
26 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
56 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schutzart (NEMA):
6
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Vorausfallmeldung:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


