Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3086346 TL50WYRALSQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3086346 TL50WYRALSQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Lautstärke - 94 dB

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488863463

Artikelnummer

TUK3086346

Herstellernummer

3086346

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Lautstärke:

94 dB

Schutzart (IP):

IP67

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

weiß

Höhe:

223.9 mm

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50WYRALSQ: Torretta luminosa, sigillata a 3 colori, indicatore acustico forte, tensione, 18-30 V cc o 24 V ca, grado di protezione ambientale, IP67, ingresso, bimodale, colori, bianco, giallo, rosso, connettore QD integrale M12 a 5 pin