TURCK BANNER SRL - TUK3086286 LLG660P10A60II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenspannung - 5...24 V
Durchmesser - 18.6 mm
Länge - 95.1 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488862862
Artikelnummer
TUK3086286
Herstellernummer
3086286
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
5...24 V
Durchmesser:
18.6 mm
Länge:
95.1 mm
LLG660P10A60II: Generatore di linee laser, 660 nm, 10 mW, angolo di ventilazione di 60 gradi, CDRH di classe II, comunicazione RS232, cavi volanti


