TURCK BANNER SRL - TUK3086070 S22LGXXPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kalottenfarbe - grün
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - schwarz
Stromaufnahme - 25 A
Packung
1 ST
EAN
0662488860707
Artikelnummer
TUK3086070
Herstellernummer
3086070
Hersteller
TUK
Kalottenfarbe:
grün
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromaufnahme:
25 A
Leuchtmittel:
LED
S22LGXXPQ: S22 EZ Light - 22 mm - IP67, Colore singolo, verde, Ingresso PNP 10-30 V cc, QD integrale M12 a 4 pin


