TURCK BANNER SRL - TUK3086061 S22LGXXP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 1
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488860615
Artikelnummer
TUK3086061
Herstellernummer
3086061
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Eingebautes Akustiksignal:
ja
S22 EZ Light - 22 mm - IP67; Colore singolo: verde; Ingresso PNP 10-30 V cc; Cavo a 4 fili da 2 m