Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3085075 XS2RO

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3085075 XS2RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 129 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488850753

Artikelnummer

TUK3085075

Herstellernummer

3085075

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...30 V

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

22.5 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

129 mm

Leistungsaufnahme:

6.9 W

XS2RO: Modulo di espansione del controller di sicurezza, modulo di uscita a doppio relè, uscite di sicurezza, 4 NA, 6 A, uscite ausiliarie, 2 NC, 2,5 A, utilizzato con i controller di sicurezza XS26-2