TURCK BANNER SRL - TUK3085067 SC26-2E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 45 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 129 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488850678
Artikelnummer
TUK3085067
Herstellernummer
3085067
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...30 V
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
129 mm
SC26-2E: Controllore di sicurezza SC26-2E, non espandibile, 26 ingressi, 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna), nessun display, Ethernet, USB, 8 ingressi convertibili, terminali a vite rimovibili, 24 V cc, 140 mA


