TURCK BANNER SRL - TUK3085066 SC26-2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 45 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 129 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488850661
Artikelnummer
TUK3085066
Herstellernummer
3085066
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...30 V
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
129 mm
SC26-2D: Controllore di sicurezza SC26-2D, non espandibile, 26 ingressi, 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna), display, nessuna Ethernet, USB, 8 ingressi convertibili, terminali a vite rimovibili, 24 V cc, 120 mA


