TURCK BANNER SRL - TUK3085064 XS26-2DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20...28 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488850647
Artikelnummer
TUK3085064
Herstellernummer
3085064
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
20...28 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
XS26-2DE: Controllore di sicurezza XS26-2DE, espandibile, 26 ingressi, 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna), display, Ethernet, USB, 8 ingressi convertibili, terminali a vite rimovibili, 24 V cc, 160 mA


