TURCK BANNER SRL - TUK3084520 SLPMP25-550P128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
0662488845209
Artikelnummer
TUK3084520
Herstellernummer
3084520
Hersteller
TUK
EZ-SCREEN Low Profile Muting Pair; Res.: 25 mm Response (Tr): 11 ms; Beams: 28; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); ht. 550 mm (21.7 in); 300 mm 12-pin M12 Pigtail QD (R) 8-pin (E)