Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3083743 SLPP25-1250P88

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3083743 SLPP25-1250P88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488837433

Artikelnummer

TUK3083743

Herstellernummer

3083743

Hersteller

TUK

SLPP25-1250P88 EZ-SCREEN Low Profile Pair; Resolution: 25 mm; Response (Tr): 18.5 ms; Beams: 63; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); Height: 1250 mm (49.2 in); 300 mm (1 ft) 8-pin M12 Pigtail QD