TURCK BANNER SRL - TUK3083741 SLPP25-970P88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 26 mm
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 970 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Packung
1 ST
EAN
0662488837419
Artikelnummer
TUK3083741
Herstellernummer
3083741
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
26 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
970 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Höhe des Sensors:
970 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
210 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
7 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
25 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4...28.2 V
Breite des Sensors:
28 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
25.5 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Schutzart (NEMA):
4X


