TURCK BANNER SRL - TUK3083728 SLPP14-830P88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
0662488837280
Artikelnummer
TUK3083728
Herstellernummer
3083728
Hersteller
TUK
SLPP14-830P88 EZ-SCREEN Low Profile Pair; Resolution: 14 mm; Response (Tr): 22.5 ms; Beams: 83; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); Height: 830 mm (32.7 in); 300 mm (1 ft) 8-pin M12 Pigtail QD