TURCK BANNER SRL - TUK3083726 SLPP14-550P88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
0662488837266
Artikelnummer
TUK3083726
Herstellernummer
3083726
Hersteller
TUK
SLPP14-550P88 EZ-SCREEN Low Profile Pair; Resolution: 14 mm; Response (Tr): 16.5 ms; Beams: 55; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); Height: 550 mm (21.7 in); 300 mm (1 ft) 8-pin M12 Pigtail QD