Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3083725 SLPP14-410P88

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3083725 SLPP14-410P88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488837259

Artikelnummer

TUK3083725

Herstellernummer

3083725

Hersteller

TUK

SLPP14-410P88 EZ-SCREEN Low Profile Pair; Resolution: 14 mm; Response (Tr): 13.5 ms; Beams: 41; Range: 0.1-7 m (4 in - 23 ft); Height: 410 mm (16.1 in); 300 mm (1 ft) 8-pin M12 Pigtail QD